Bega - Boîtier d?encastrement - 10428

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • diamètre max. de luminaire - 130 mm

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017194570

Réf. Sonepar

00384001766

Réf. Fournisseur

10428

Réf. Commerciale

Bega

application:

pour béton coulé sur place

diamètre max. de luminaire:

130 mm

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

200 mm

longueur d’encastrement:

200 mm

épaisseur min. de plafond:

5 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 10426 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium et matière synthétique renforcée de fibre de verre. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 10426 pour l'installation