Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier d?encastrement - 10429

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017194594

Réf. Sonepar

00384001768

Réf. Fournisseur

10429

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

250 mm

longueur d’encastrement:

250 mm

épaisseur min. de plafond:

5 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 10428 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium, couleur graphite. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 145 x

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 10428 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium