Bega - Boîtier d?encastrement - 10437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 453 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017194907
Réf. Sonepar
00384001781
Réf. Fournisseur
10437
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
453 mm
longueur d’encastrement:
132 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10436 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Boîtier fabriqué en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 325 x 115 x 125 mm.


