fin de vie

Bega - Boîtier d'encastrement - 10443

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • diamètre max. de luminaire - 202 mm

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017195546

Réf. Sonepar

00384001821

Réf. Fournisseur

10443

Réf. Commerciale

Bega

application:

pour béton coulé sur place

diamètre max. de luminaire:

202 mm

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

335 mm

longueur d’encastrement:

225 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

335 mm