Bega - Boîtier d'encastrement - 10444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 360 mm
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017195874
Réf. Sonepar
00384001826
Réf. Fournisseur
10444
Réf. Commerciale
Bega
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
360 mm
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
370 mm
longueur d’encastrement:
245 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
370 mm