Bega - Boîtier d?encastrement - 10487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 230 mm
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017197151
Réf. Sonepar
00384001944
Réf. Fournisseur
10487
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
230 mm
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
300 mm
longueur d’encastrement:
300 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
135 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10486 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 185 x 135 mm. Réservation Ø 175 mm.


