Bega - Boîtier d?encastrement - 10489

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • diamètre max. de luminaire - 176 mm

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017197199

Réf. Sonepar

00384001946

Réf. Fournisseur

10489

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

diamètre max. de luminaire:

176 mm

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

225 mm

longueur d’encastrement:

205 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 10487 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 10487 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 245 x 135 mm. Réservation Ø 230 mm.