Bega - Boîtier d?encastrement - 10633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017200776
Réf. Sonepar
00384002278
Réf. Fournisseur
10633
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
100 mm
longueur d’encastrement:
34 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Câble de rallonge 10597 pour le systéme d'éclairage


