Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier d?encastrement - 10639

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017200851

Réf. Sonepar

00384002299

Réf. Fournisseur

10639

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

400 mm

longueur d’encastrement:

34 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 10634 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium, couleur graphite. 4 entrées de câble pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions : 200 x 35 x 70 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 10634 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium