Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier d'encastrement - 70687

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • diamètre max. de luminaire - 310 mm

  • matériau - acier

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018144673

Réf. Sonepar

00384002666

Réf. Fournisseur

70687

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

diamètre max. de luminaire:

310 mm

matériau:

acier

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

310 mm

longueur d’encastrement:

210 mm

épaisseur min. de plafond:

222 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

310 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 70680 pour linstallation de luminaires à encastrer 77006 · 77056 · 77106 · 77146 77131 · 84384 · 88000 · 88650 · 88700 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable, matériau n°

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70680 pour l’installation de luminaires à encastrer 77006 · 77056 · 77106 · 77146 77131 · 84384 · 88000 · 88650 · 88700 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable