Bega - Boîtier d'encastrement - 70693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018140057
Réf. Sonepar
00384002707
Réf. Fournisseur
70693
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
270 mm
longueur d’encastrement:
170 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
270 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 70688 pour l’installation de luminaires à encastrer 77058 · 88019 · 88022 · 88023 · 88024 88036 · 88038 · 88751 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable


