Bega - Boîtier d?encastrement - 10782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017222389
Réf. Sonepar
00384006360
Réf. Fournisseur
10782
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
140 mm
longueur d’encastrement:
120 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10781 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 130 x 145 mm. Réservation Ø 120 mm.


