Bega - Boîtier d?encastrement - 10561

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 398 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017198301

Réf. Sonepar

00384714039

Réf. Fournisseur

10561

Réf. Commerciale

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

398 mm

longueur d’encastrement:

51 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

BEGA Bloc dalimentation 10530, avec interface DALI pour luminaires LED jusqu'à 15-37 W. Connecteur pour le raccordement du luminaire. Boîtier en matière synthétique renforcée á la fibre de verre et acier inoxydable Bornier 5 x 2,5 qmm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Bloc d'alimentation 10530