Bega - Boîtier d?encastrement - 10407

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017193757

Réf. Sonepar

00384716003

Réf. Fournisseur

10407

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

195 mm

longueur d’encastrement:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

195 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 10406 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium et matière synthétique renforcée de fibre de verre. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 10406 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium et matière synthétique renforcée de fibre de verre. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 120 x 90 x 110 mm.