Bega - Boîtier d'encastrement - 10001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'encastrement - 247 mm
longueur d’encastrement - 247 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017276245
Réf. Sonepar
00384727624
Réf. Fournisseur
10001
Marque
Bega
largeur d'encastrement:
247 mm
longueur d’encastrement:
247 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm


