Bega - Boîtier d'encastrement - 13578

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 325 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017320146

Réf. Sonepar

00384732014

Réf. Fournisseur

13578

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

325 mm

longueur d’encastrement:

170 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

325 mm

BEGA Borne dalimentation 13577 sur piquet, mobile, pour une utilisation dans les lieux privés. Composants intégrés: 2 prises de courant Schuko 13 A, 250 Volt. Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »).

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 13577 sur piquet