Bega - Boîtier d'encastrement - 13579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 560 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017320160
Réf. Sonepar
00384732016
Réf. Fournisseur
13579
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
560 mm
longueur d’encastrement:
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13578 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Couleur null. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 330 x 330 x 170 mm.


