Bega - Boîtier d'encastrement - 13602

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - aluminium

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

  • hauteur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338097

Réf. Sonepar

00384733809

Réf. Fournisseur

13602

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

aluminium

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

hauteur:

230 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier dencastrement 13601 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 700 x

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 13601 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 700 x 237 mm. Réservation Ø 575 mm.