Bega - Boîtier d'encastrement - 13603

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - aluminium

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

  • hauteur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338110

Réf. Sonepar

00384733811

Réf. Fournisseur

13603

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

aluminium

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

hauteur:

205 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier d'encastrement 13602 pour encastrement affleurant au coffrage dans les plafonds en béton. Convient aussi bien à un montage dans des éléments de plafonds que dans des plafonds en béton coulé. Boîtier d'encastrement en

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13602 pour encastrement affleurant au coffrage dans les plafonds en béton. Convient aussi bien à un montage dans des éléments de plafonds que dans des plafonds en béton coulé. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 265 x 230 mm. Réservation Ø 155 mm.