Bega - Boîtier d'encastrement - 13601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
largeur - 700 mm
longueur - 700 mm
hauteur - 236 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017685429
Réf. Sonepar
00384768542
Réf. Fournisseur
13601
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
largeur:
700 mm
longueur:
700 mm
hauteur:
236 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13600 pour encastrement dans des plafonds en béton qui doivent être enduits. Convient aussi bien à un montage dans des éléments de plafonds que dans des plafonds en béton coulé. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 245 x 195 mm. Réservation Ø 135 mm.


