Bega - Boîtier d'encastrement - 71269

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

  • hauteur - 95 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017758086

Réf. Sonepar

00384775808

Réf. Fournisseur

71269

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier dencastrement 71268 pour linstallation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en acier inoxydable ou en matière synthétique à parois minces ainsi que dans les bassins en béton revêtus de film en feuille souple.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 71268 pour l’installation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en acier inoxydable ou en matière synthétique à parois minces ainsi que dans les bassins en béton revêtus de film en feuille souple. Acier inoxydable