Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier d'encastrement - 71270

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

  • hauteur - 80 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017758109

Réf. Sonepar

00384775810

Réf. Fournisseur

71270

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier dencastrement 71269 pour le montage affleurant de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en béton avec carrelage mural. Acier inoxydable, matériau n° 1.4404 , électropoli. Dimensions : Ø 320 x 95 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 71269 pour le montage affleurant de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en béton avec carrelage mural. Acier inoxydable