Bega - Boîtier d'encastrement - 13609

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • largeur - 295 mm

  • longueur - 165 mm

  • hauteur - 150 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017774154

Réf. Sonepar

00384777415

Réf. Fournisseur

13609

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

largeur:

295 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Lentille 13608. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lentille 13608. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.