Bega - Boîtier d'encastrement - 13611

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017774192

Réf. Sonepar

00384777419

Réf. Fournisseur

13611

Réf. Commerciale

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

BEGA Boîtier dencastrement 13610 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 129 mm. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 13610 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 129 mm. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 320 x 195 x 130 mm.