Bega - Boîtier d'encastrement - 13614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
largeur - 320 mm
longueur - 195 mm
hauteur - 155 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017784962
Réf. Sonepar
00384778496
Réf. Fournisseur
13614
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
largeur:
320 mm
longueur:
195 mm
hauteur:
155 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Boîtier dencastrement 13613 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 240 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble,
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13613 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 240 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13613 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 240 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble
NoticePDF


