Bega - Boîtier d'encastrement - 13018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - aluminium
largeur - 366 mm
longueur - 366 mm
hauteur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018179910
Réf. Sonepar
00384817991
Réf. Fournisseur
13018
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
aluminium
largeur:
366 mm
longueur:
366 mm
hauteur:
110 mm
diamètre:
326 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13009. Finition Laque cuite au


