Bega - Boîtier d'encastrement - 13027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - aluminium
largeur - 319 mm
longueur - 319 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018179972
Réf. Sonepar
00384817997
Réf. Fournisseur
13027
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
aluminium
largeur:
319 mm
longueur:
319 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
280 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


