Bega - Boîtier d'encastrement - 13030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - aluminium
largeur - 563 mm
longueur - 563 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044018180008
Réf. Sonepar
00384818000
Réf. Fournisseur
13030
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
aluminium
largeur:
563 mm
longueur:
563 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
525 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13029 pour l’installation de