Bega - Boîtier d'encastrement - 13024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - aluminium
largeur - 263 mm
longueur - 263 mm
hauteur - 152 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018180015
Réf. Sonepar
00384818001
Réf. Fournisseur
13024
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
aluminium
largeur:
263 mm
longueur:
263 mm
hauteur:
152 mm
diamètre:
224 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


