Bega - Boîtier d'encastrement - 13026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - aluminium
largeur - 309 mm
longueur - 309 mm
hauteur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044018180039
Réf. Sonepar
00384818003
Réf. Fournisseur
13026
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
aluminium
largeur:
309 mm
longueur:
309 mm
hauteur:
122 mm
diamètre:
270 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non