Bega - BOOM-Pilastre - 31658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 450 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017274593
Réf. Sonepar
00384727459
Réf. Fournisseur
31658
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
450 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
largeur:
175 mm
longueur:
175 mm
diamètre:
175 mm