Bega - Borne d'alimentation, Graphite - 71228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 550...550 mm
largeur de colonne - 165 mm
couleur de la colonne - anthracite
ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017679534
Réf. Sonepar
00384767953
Réf. Fournisseur
71228
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
550...550 mm
largeur de colonne:
165 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
130 mm
entrée de câble:
en dessous
Les Atouts de l'article:
BEGA Élément de fixation G½ avec adaptateur de connexion 71227. Pour l’installation fixe de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site avec raccord fileté G½. Acier inoxydable matériau n° 1.4301. Raccord fileté G½ · ISO 228. Longueur du pas de vis 9 mm.


