Bega - Borne d'alimentation, Graphite - 71253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 550...550 mm
largeur de colonne - 165 mm
couleur de la colonne - anthracite
ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017740647
Réf. Sonepar
00384774064
Réf. Fournisseur
71253
Réf. Commerciale
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
550...550 mm
largeur de colonne:
165 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
130 mm
entrée de câble:
en dessous
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 71252 avec équipement électrique pour l’installation dans les mâts ou les balises. Ce boîtier peut être installé dans des tubes de diamètre > 76 x ? 4 mm ou des tubes carrés ayant une section de > 80 x 80 mm. Boîtier d’encastrement et clapet en fonderie d’alu


