Bega - Borne d?alimentation, Graphite - 70704

CopieCopie
Bega - Borne d?alimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 500...500 mm

  • largeur de colonne - 75 mm

  • largeur de la partie supérieure - 0 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017296830

Réf. Sonepar

00384006095

Réf. Fournisseur

70704

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

500...500 mm

largeur de colonne:

75 mm

largeur de la partie supérieure:

0 mm

couleur de la colonne:

anthracite

nombre de cloisons:

0

modèle:

d’un seul côté

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

profondeur de la colonne:

75 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

0

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Non

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

surface de la colonne:

revêtu

numéro RAL de la colonne:

0

matériau de la partie supérieure:

aluminium

section transversale utile:

0 mm²

BEGA Boîtier d'encastrement 70699 pour linstallation de luminaires à encastrer 88025 · 88026 · 88027 · 88028 · 88030 88056 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301. 1 entrée de câble

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70699 pour l’installation de