Bega - Borne d?alimentation, Graphite - 70706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 500...500 mm
largeur de colonne - 75 mm
largeur de la partie supérieure - 0 mm
couleur de la colonne - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017296847
Réf. Sonepar
00384006096
Réf. Fournisseur
70706
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
500...500 mm
largeur de colonne:
75 mm
largeur de la partie supérieure:
0 mm
couleur de la colonne:
anthracite
nombre de cloisons:
0
modèle:
d’un seul côté
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
profondeur de la colonne:
75 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
0
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Non
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
surface de la colonne:
revêtu
numéro RAL de la colonne:
0
matériau de la partie supérieure:
aluminium
section transversale utile:
0 mm²
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 70705


