Bega - Borne d?alimentation, Graphite - 71069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 600...600 mm
largeur de colonne - 75 mm
couleur de la colonne - anthracite
ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017283601
Réf. Sonepar
00384728360
Réf. Fournisseur
71069
Réf. Commerciale
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
600...600 mm
largeur de colonne:
75 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
75 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 71068