Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Borne d?alimentation, Graphite - 71159

CopieCopie
Bega - Borne d?alimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 615...615 mm

  • largeur de colonne - 75 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017320108

Réf. Sonepar

00384732010

Réf. Fournisseur

71159

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

615...615 mm

largeur de colonne:

75 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

75 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

BEGA Borne dalimentation 71158, fixes, pour une utilisation dans les lieux privés. Composants intégrés: 2 prises de courant Schuko 13 A, 250 Volt. Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »). Indice de

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71158