Bega - Borne d?alimentation, Graphite - 71156

CopieCopie
Bega - Borne d?alimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 800...800 mm

  • largeur de colonne - 75 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017320115

Réf. Sonepar

00384732011

Réf. Fournisseur

71156

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

800...800 mm

largeur de colonne:

75 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

75 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

BEGA Programmeur DALI 71153 pour le paramétrage des appareils DALI. Quatre touches peuvent être programmées avec les paramètres DALI. La configuration et le paramétrage des composants seffectuent confortablement sur lapplication BEGA

Les Atouts de l'article:

BEGA Programmeur DALI 71153 pour le paramétrage des appareils DALI. Quatre touches peuvent être programmées avec les paramètres DALI. La configuration et le paramétrage des composants s’effectuent confortablement sur l’application BEGA Tool. Corps en polycarbonate