Bega - Borne d?alimentation, Graphite - 71157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme de colonne - rectangulaire 
- hauteur de colonne - 900...900 mm 
- largeur de colonne - 75 mm 
- couleur de la colonne - anthracite 
- ajustable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017320122
Réf. Sonepar
00384732012
Réf. Fournisseur
71157
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
900...900 mm
largeur de colonne:
75 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
75 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 71156


