Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Borne d'alimentation, Graphite - 71255

CopieCopie
Bega - Borne d'alimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 500...500 mm

  • largeur de colonne - 155 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017740661

Réf. Sonepar

00384774066

Réf. Fournisseur

71255

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

500...500 mm

largeur de colonne:

155 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

135 mm

entrée de câble:

en dessous

BEGA Borne dalimentation 71254, fixes. Composants intégrés: 1 prise de courant Schuko 16 A, 250 Volt. Type de fiche F: système répandu en Allemagne et en Europe. 1 Interrupteur va-et-vient universel unipolaire 10 A, 250 V ?. Indice de

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71254