Bega - Borne lumineuse, Argent · 3000 K - 88361AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur - 230 mm
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 258 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017229180
Réf. Sonepar
00384715348
Réf. Fournisseur
88361AK3
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur:
230 mm
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
258 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
18.1...18.1 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
230 mm
diamètre:
230 mm