Bega - Borne lumineuse, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 84815K3

CopieCopie
Bega - Borne lumineuse, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 170 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017279116

Réf. Sonepar

00384727911

Réf. Fournisseur

84815K3

Réf. Commerciale

Bega

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

170 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

796 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

106000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

230 mm

longueur:

180 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Borne lumineuse 84815AK4. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED, 19 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne lumineuse 84815AK4. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED