Bega - Boules Plug & Play, Graphite · 3000 K - 24377K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 202 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017282673
Réf. Sonepar
00384728267
Réf. Fournisseur
24377K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
202 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
plastique
flux lumineux utile:
1623 lm
puissance du système:
11.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
courant nominal:
0.6...0.6 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
9.6...9.6 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
diamètre:
120 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Plug & Play Globes à LED 24376K3


