Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, blanc satiné - 13244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 175 mm
longueur - 65 mm
hauteur - 65 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017341851
Réf. Sonepar
00384734185
Réf. Fournisseur
13244
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
175 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composant d'installation 13243 Cache-piton en saillie Type B pour utilisation à l'interior. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13243 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13243 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


