Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, Blanc satiné - 13331

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, Blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 177 mm

  • longueur - 65 mm

  • hauteur - 63 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017789011

Réf. Sonepar

00384778901

Réf. Fournisseur

13331

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

177 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

63 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composant d'installation 13331 ? Cache-piton en saillie Type B ? pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l?installation électrique d?une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds