Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, Blanc satiné - 13350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - blanc
largeur - 175 mm
longueur - 65 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017921893
Réf. Sonepar
00384792189
Réf. Fournisseur
13350
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
blanc
largeur:
175 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composant d'installation 13350 ? Cache-piton en saillie Type B ? pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l?installation électrique d?une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds
NoticePDF


