Bega - Cache-piton en saillie, blanc satiné - 13223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 70 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017340717
Réf. Sonepar
00384734071
Réf. Fournisseur
13223
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
blanc
largeur:
70 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composants dinstallation 13222 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13222 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13222 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0
NoticePDF