Bega - Cache-piton en saillie, blanc satiné - 13238

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 70 mm

  • hauteur - 145 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341790

Réf. Sonepar

00384734179

Réf. Fournisseur

13238

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

70 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13237 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13237 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation LED