Bega - Cache-piton en saillie, blanc satiné - 13245

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 60 mm

  • hauteur - 125 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341868

Réf. Sonepar

00384734186

Réf. Fournisseur

13245

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

60 mm

hauteur:

125 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composant d'installation 13244 Cache-piton en saillie Type B pour utilisation à l'interior. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds

Les Atouts de l'article:

BEGA Composant d'installation 13244 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED