Bega - Cache-piton en saillie, Blanc satiné - 13346

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie, Blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - blanc

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 70 mm

  • hauteur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017922029

Réf. Sonepar

00384792202

Réf. Fournisseur

13346

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

blanc

largeur:

70 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Stop adaptateur 13345 pour une utilisation dans les systèmes de rails conducteurs One-trac-Eurostandard-Plus® montés verticalement. Le verrouillage mécanique (stop adaptateur) empêche tout changement de position par inadvertace d'un

Les Atouts de l'article:

BEGA Stop adaptateur 13345 pour une utilisation dans les systèmes de rails conducteurs One-trac-Eurostandard-Plus® montés verticalement. Le verrouillage mécanique (stop adaptateur) empêche tout changement de position par inadvertace d'un projecteur dans le rail conducteur. Stop adaptateur en matière synthétique et en métal. Dimensions : 13 mm